ホーザン
ホーザンの 作業台
ホーザンの 移動タイプ(キャスター付)
移動作業台
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68550824
品番
Z-101
参考基準価格(税別)
¥43,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
均等耐荷重(kg)
60(静止時)
間口(mm)
700
奥行(mm)
500
高さ(mm)
630
質量(kg)
14.5
キャスター径(Φmm)
65
色(本体)
シルバー
色(脚部)
シルバー
付属品
作業マット(固定)、キャスター4個(65mmΦ/ストッパー付2個含む)
寸法(mm)
小物置台/180×150(引出し式)