曜日別特売
H-767-TA ハンダコテ温度計(デジタル) ホーザン 68550912

H-767-TA ハンダコテ温度計(デジタル) ホーザン 68550912
H-767-TA ハンダコテ温度計(デジタル) ホーザン 68550912
H-767-TA ハンダコテ温度計(デジタル) ホーザン 68550912
H-767-TA ハンダコテ温度計(デジタル) ホーザン 68550912

ハンダコテ温度計(デジタル)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
センサーH-768
内容量1台注文コード68550912品番H-767-TA
参考基準価格(税別)¥45,100販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

電池使用のデジタル式。簡単にどこでも持ち運びできる電池式デジタルハンダゴテ温度計。
精密ハンダゴテ用センサを標準装備。

測定範囲(℃)0~500適合H-763/H-768質量(g)660表示最大1999LCDセンサーH-768付属品校正証明書外形寸法(mm)W120×H100×D145電源積層(6F22)電池×1(付属)分解能1℃外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×100×145電池寿命(時間)約100(連続使用時)サンプルレート(回/s)1.25最大表示1999カウント測定確度±(1%rdg+1dgt)電池寿命(連続時間)100時間室温補正自動補正確度±(1%rdg+1dgt)
注意
※ご購入者名入り証明書を作成しますので、ご注文時に会社名等が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき2,300/税込2,530
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする