鉛フリーハンダ(Sn-Ag系)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 68551007 品番 HS-363
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

Sn-Ag系ハンダは、耐蝕Eビット使用時の腐食や焼き付きが少ない鉛フリーハンダです。
また、Sn-Cu系に比べ融点が低くリフロー作業に適しています。

線径(Φmm)1.0 長さ(m)3.4 質量(kg)0.017 成分Sn-3Ag-0.5Cu 質量(g)17 比重7.4 固相/液相温度(℃)217/220 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:470

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-15
用途:
220度
Total Create E.PRIME 様

全く溶けなく導線の被膜が先に溶けます。
高温にすればいいのかもですが、導線が直ぐに痛んでしまうので
使えませんでした。

対象商品:
06611202
2023-01-25
用途:
はんだ

すぐに必要だったので即日配送されて助かりました。品質もメーカー品なので問題なかったです。

対象商品:
06611227
2021-12-09
用途:
電子工作のはんだ付け
教育・研究機関

はんだ付けも行いやすいし、仕上がりもきれいなので、満足しています。

対象商品:
06611236
2021-10-11
用途:
試験用

使用頻度が高く、発注を忘れがちなのですぐに届いて非常に便利でした。

対象商品:
68550982
2019-04-09
用途:
整備
製造業

品質、値段共に満足です。また、ラインナップも豊富で助かります。

対象商品:
06611202
2018-05-18
用途:
物流仕分け装置入力用キースイッチの電気配線用
有限会社サイテック 様 (建設業・工事業)

鉛フリーで環境に優しい上に 使いやすくて満足してます

対象商品:
06611202
2016-06-17
用途:
電子機器配線

鉛フリー半田には自分のような年寄りは戸惑ったものだが、慣れれば問題ない。
機械的強度と導通性(電気抵抗)が優れているのだから、環境への影響からも
使わない手は無い。実のところ、他の品種はあまり試していない。やはり、作業回数
を増やして慣れの必要があるからだ。仕上がりに光沢は無いし、鉛入りに比較して
軽いので半田の流れ方もかなり違う。フラックスも改良されているのだろう、接続の
確実さは確かだと感ずる。そもそもの電気抵抗が低いのだから面積で稼がなくては
ならないという心配は少ない。

仕上がり後の導通チェックで表面が硬いせいか、表面が酸化して抵抗が高くなって
いるのか分からないが軽くテスターを当てては導通が確認できないことがあるので
要注意である。

6人が参考にしています
対象商品:
06611202
2015-09-18
用途:
半田づけ作業時に使用

以前使用していた他メーカのものに比べると、多少半田が溶けにくい様な気がしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
1人が参考にしています
2023-03-16

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする