D-332-150 ソフトグリップドライバー ホーザン 68551077 D-332-150 ソフトグリップドライバー ホーザン 68551077 D-332-150 ソフトグリップドライバー ホーザン 68551077 D-332-150 ソフトグリップドライバー ホーザン 68551077 D-332-150 ソフトグリップドライバー ホーザン 68551077

ソフトグリップドライバー

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68551077 品番 D-332-150
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

やわらかいクッショングリップは握り易くムダなく回転力を伝えます。
軸はクロムバナジウム鋼採用
マグネット付
第1/2種電気工事士技能試験推奨品

モノタロウではこんなお得な商品も!
先端形状プラス 先端サイズNo.2 軸長(mm)150 トラスコ品番810-7071 軸径(Φmm)6.4 全長(mm)250 質量(g)130 種類電工ドライバー ハンドル径(Φmm)40 材質(軸)クロムバナジウム鋼 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通なし

商品説明動画

D-332-100 電工ドライバー
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-01
用途:
電気工事一般
教育・研究機関

このサイズのものを持っていなかったので、マイナスドライバーとセットで購入しました。太さやくびれの感じが絶妙で、さすがホーザンだなと感じます。

対象商品:
06725677
2021-10-16
用途:
サーバーのメンテナンス時
建設業・工事業

程よい長さで、先端にねじをマグネットで止めながら作業するのにちょうど良いドライバーでした。

対象商品:
06725677
2018-10-07
用途:
解体時
佐々木商店 様 (サービス業)

ネジが錆びてる時に使用!だいたいのサイズにフィットしてる!使いやすい!

対象商品:
06725677
2018-12-14
用途:
土工
建設業・工事業

とても良い商品で満足しています。
とても使いやすいです。

対象商品:
68551061
2017-09-16
用途:
ネジ締め作業時
建設業・工事業

グリップもよく効いて使いやすいです。目立つ色なので自分専用として使用してます。

対象商品:
06725677
2017-08-29
用途:
ドアの灯り取りの開口部のステンドグラスの入れ替え
その他業種

頻繁に自作のステンドグラスを交換して楽しんでいる。グリップが安定し、回した感じも軽くてストレスが無い。

対象商品:
06725677
2017-05-14
用途:
水道栓の調節
若林技術士事務所 様

力が入れやすく硬くなっていた水道栓を動かすことができた。

対象商品:
68551052
2015-07-05
用途:
バイク整備
渋谷たばこ店 様

プラスは赤、マイナスはオレンジのグリップで、まとめて工具箱に入れておいても一目瞭然。
先端磁石も使いやすいし、非常に握りやすい。
難点は、ガソリン等が付いた手でそのまま持つとグリップが溶けてベトベトになる。
握り部が重いため先端の方でクルクル回すように使うことは困難。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする