即熱ハンダゴテ クイックエース

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68551095 品番 H-600-230
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ブースト(即熱)機能を内蔵し、作業現場での待ち時間を短縮。
耐熱キャップ付で、作業後、冷却を待たずに収納できます。

全長(mm)205(コード含まず) 消費電力(W)19(ブースト時130) 質量(g)160(コード含まず) タイプ230V 海外仕様 電源(V)230 最高温度(℃)410 電源コード(m)1.5 ヒータータイプセラミックヒーター 絶縁抵抗(MΩ)200(ブーストなし安定時) 標準ビットH-602 定格電圧・周波数230V 50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ブーストスイッチは連続30秒以上押さないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:492

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02208744
2025-01-26
用途:
半田付け
製造業

ちょっとしか半田付けがなく、持ち運び用に購入。見た目もよく、すぐ温まるので使いやすいです。

対象商品:
02208744
2024-07-18
用途:
配線作業

高温が必要な時に温度が上昇するのでとても使い勝手が良いです。使い始めて三本目です。

対象商品:
02208744
2014-02-20
用途:
ミシンのアタッチメント作成
株式会社 トリーカ 様

ステンレスの板等を接合する時に使用しています。
急ぎで半田付けしたい時に便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
02208744
2020-09-09
用途:
配線コードのハンダ付け等

細かいハンダ付けでは低ワット数で、熱量を食うターミナルへのハンダ付けなどの時は高ワット数で。
1本で二通りの使い方が出来るので、とても便利です。

コテ先の種類が少ないのがちょっと不満です。
その分、星を一つ減らしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする