耐食ビット付ハンダゴテ

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68551174 品番 H-839-230
参考基準価格(税別)¥2,190 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

鉛フリー対策済み普及型はんだこてです。

全長(mm)212(コード含まず) 消費電力(W)28 用途はんだ付け作業 質量(g)55 タイプ230V 海外仕様 最高温度(℃)370 電源コード(m)1.5 標準ビットH-834 定格電圧・周波数230V 50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34947604
2019-12-25
用途:
基板への部品実装で。
建設業・工事業

こての先端が細くて使いやすかった。また本体も持ちやすかった。

1人が参考にしています
対象商品:
34947622
2015-12-23
用途:
鉛フリーのはんだづけ

溶けやすくて作業がスムーズ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする