ホーザン
ホーザンの はんだ用品
ホーザンの はんだごて
ホーザンの 電気式
耐食ビット付ハンダゴテ
(2件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68551192
品番
H-869-230
参考基準価格(税別)
¥2,430
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
鉛フリー対策済み普及型はんだこてです。
全長(mm)
232(コード含まず)
消費電力(W)
45
用途
はんだ付け作業
質量(g)
75
タイプ
230V 海外仕様
最高温度(℃)
450
電源コード(m)
1.5
標準ビット
H-864
定格電圧・周波数
230V 50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応