ホーザン
ホーザンの ドリル
ホーザンの ハイスドリル
ホーザンの ハイスドリルセット
ドリルセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(7本)
注文コード
68551314
品番
K-5
参考基準価格(税別)
¥3,160
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
K-502ピンバイスに最適なサイズのセットです。フタを開けると自動的に立ち上がるスチールケース入です。
用途
被削材:金属、樹脂、木材。
トラスコ品番
370-7971
セット内容
0.8/1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2mmΦ
質量(g)
18
入組点数
7