bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の 春夏 ボトムス
レディースパンツ 610
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
スモークグリーン
ウエスト(cm)
88〜96
サイズ
4L
注文コード
68551367
品番
610
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
バスケットに入れる
この商品は
色・ウエスト・サイズ
が
48
種類から選べます
他の種類を見る
シルエット・カラー・着心地、すべてがスタンダード。
色
スモークグリーン
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル65・綿35、裏地:ポリエステル100
ウエスト(cm)
88〜96
仕様
金属ボタン
種別
パンツ
材質
ソフトツイル
股下(cm)
85ハーフ