曜日別特売
LDA8L-G/50W LED電球  広配光タイプ 東芝ライテック 68551454

LED電球 広配光タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード68551454品番LDA8L-G/50W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

密閉対応可能

消費電力(W)7.5全光束(Lm)640ランプ効率(Lm/W)85.3光源色電球色配光角度(°)260口金E26定格電圧(V)100明るさ電球50W形相当電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする