レディースパンツ 610

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ライトブルー ウエスト(cm)72〜80 サイズLL 注文コード68551507 品番610
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590
この商品は色・ウエスト・サイズ48種類から選べます 他の種類を見る

シルエット・カラー・着心地、すべてがスタンダード。

ライトブルー サイズLL 混率(%)ポリエステル65・綿35、裏地:ポリエステル100 ウエスト(cm)72〜80 仕様金属ボタン 種別パンツ 材質ソフトツイル 股下(cm)85ハーフ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする