レディースパンツ 610

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ブルー ウエスト(cm)67〜72 サイズL 注文コード68551577 品番610
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品は色・ウエスト・サイズ48種類から選べます 他の種類を見る

シルエット・カラー・着心地、すべてがスタンダード。

ブルー サイズL 混率(%)ポリエステル65・綿35、裏地:ポリエステル100 ウエスト(cm)67〜72 仕様金属ボタン 種別パンツ 材質ソフトツイル 股下(cm)85ハーフ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする