bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の 春夏 ボトムス
レディースパンツ 610
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ブルー
ウエスト(cm)
72〜80
サイズ
LL
注文コード
68551586
品番
610
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,500
この商品は
色・ウエスト・サイズ
が
48
種類から選べます
他の種類を見る
シルエット・カラー・着心地、すべてがスタンダード。
色
ブルー
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル65・綿35、裏地:ポリエステル100
ウエスト(cm)
72〜80
仕様
金属ボタン
種別
パンツ
材質
ソフトツイル
股下(cm)
85ハーフ