長袖ジャケット 816

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68552243 品番 816
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

シルエット・カラー・着心地、すべてがスタンダード。

スモークグリーン サイズ4L 混率(%)ポリエステル65・綿35 仕様金属ボタン 種別長袖ジャケット 材質ソフトツイル 肩幅(cm)56 袖丈(cm)61 着丈(cm)69 バスト(cm)134

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする