CPX2800H-J 超音波洗浄器 CPXシリーズ(ヒーター付) ブランソン 68553055

CPX2800H-J 超音波洗浄器 CPXシリーズ(ヒーター付) ブランソン 68553055 CPX2800H-J 超音波洗浄器 CPXシリーズ(ヒーター付) ブランソン 68553055 CPX2800H-J 超音波洗浄器 CPXシリーズ(ヒーター付) ブランソン 68553055 CPX2800H-J 超音波洗浄器 CPXシリーズ(ヒーター付) ブランソン 68553055

超音波洗浄器 CPXシリーズ(ヒーター付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68553055 品番CPX2800H-J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥130,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

球面波発振技術によって、強力で均一な超音波発振を液中に発振させ、ムラのない洗浄が可能です。脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用することができます。
装置の信頼性が極めて高く、装置に起因する故障率はわずか0.6%です。
負荷変動をフィードバックし、常に安定したパワー均一的なパワーで運転します。
アプリケーションによってHI・LOパワーの切替が可能です。
均一に発生する超音波キャビテーションを利用した分散、溶解などのアプリケーションにも利用できます。
機能保守のためのアラーム機能を搭載しました。
操作部を上部に設置し、発振基板を縦に配置することで、防水効果を一段と高めました。
発振周波数を±1000Hzの範囲で周期的に変動させ、均一な洗浄が可能となりました。
新しい洗浄液には溶解したガス(主に空気)があり、洗浄液のキャビテーションを妨げます。このガスを洗浄前に除去(DEGAS)することにより洗浄液の超音波効果を高めることができます。CPX-J/CPXH-J型はDEGASモードを標準装備しています。
独自の振動子を採用し液中に球面波を発生させます。この球面波の効果はタンク全体にいきわたり、均一で強力な洗浄を実現します。下の写真はアルミホイルを用いて球面波と平面波のキャビテーションの分布の差を検証したデータです。洗浄液に弱アルカリ水溶液(40℃)を用い、超音波発振時間は15秒で実施した結果です。
ブランソン(ヤマト科学)の商品です。

ヒーター(W)65 機能温調付ヒーター(常温〜69℃)、ディガス(脱気)モード付、出力HI/LO切替、AUTOモード タイマー設定デジタルタイマー(1〜99分、連続モード付) 排水- 付属品ステンレス受台、タンクカバー トラスコ品番789-9904 材質(槽)ステンレスSUS304、(外槽)PP 質量(kg)4.4 出力(W)110 電源(V)AC100(50/60Hz) タンク容量(L)2.8 槽内寸法(mm)238×138×100 電源コード(m)1.5(3Pプラグ(アース端子)付) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×305×304 発振周波数(kHz)40 アズワン品番7-5318-46 発振子PZT(チタン酸ジルコン酸鉛)ランジュバン形

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:133

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする