1137070302 ゴム製スロープ KY段差スルーRコーナー用 L384mm×W384mm×D29.5mm 八木熊 68553497 1137070302 ゴム製スロープ KY段差スルーRコーナー用 L384mm×W384mm×D29.5mm 八木熊 68553497 1137070302 ゴム製スロープ KY段差スルーRコーナー用 L384mm×W384mm×D29.5mm 八木熊 68553497 1137070302 ゴム製スロープ KY段差スルーRコーナー用 L384mm×W384mm×D29.5mm 八木熊 68553497 1137070302 ゴム製スロープ KY段差スルーRコーナー用 L384mm×W384mm×D29.5mm 八木熊 68553497

ゴム製スロープ KY段差スルーRコーナー用 L384mm×W384mm×D29.5mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68553497 品番1137070302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

KY段差スルーRはリバーシブルで使用できるゴム製スロープです。角タイプでコーナー部分に設置、スロープとして使用できます。

用途敷鉄板や、段差部分の角用に。 長さ(mm)384 幅(mm)235 厚さ(mm)29.5 質量(kg)1 タイプ角型 鉄板厚さ(mm)19〜25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする