AGS-SHTS-20 とらSUN(ソーラー式LED標識トラロープ)20m アスコ 68553540 AGS-SHTS-20 とらSUN(ソーラー式LED標識トラロープ)20m アスコ 68553540 AGS-SHTS-20 とらSUN(ソーラー式LED標識トラロープ)20m アスコ 68553540

とらSUN(ソーラー式LED標識トラロープ)20m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード68553540 品番AGS-SHTS-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

国際保護等級IP65を取得した軽量で設営しやすい、ロープタイプの標識機器です。ポリエチレン製ロープに埋め込みLEDの為、巻き付けが容易に行えます。発色は赤、青LEDで視覚変化を表現できます。ソーラーパネルには単管クランプが付いているので現場で簡単に設置できます。電源はソーラーパネルだけでなく、付属ケーブルで直接充電する事も可能です。

用途区画分け、立入禁止、危険箇所の提示に。夜間の視認性向上用ロープに。 質量(g)1350 消費電力(W)0.3 電源ソーラーパネル、リチウムイオンバッテリー ロープ長さ(m)20 充電時間6時間 LED色赤、青 点灯時間無日照:最大48時間
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする