※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ロッドレスシリンダ
SMCの メカジョイント式
MY2H/HT Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68553601
品番
MY2H25G-410L-M9BL-XB20
参考基準価格(税別)
¥140,920
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
記号
【ストローク調整ユニット】左側:L 低荷重用ショックアブソーバ、右側:L 低荷重用ショックアブソーバ
使用チューブ内径(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc
シリンダストローク(mm)
410
オートスイッチ種類
無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10〜28V)
オートスイッチ追記号
2ヶ付
ガイド追記号
リニアガイド1軸
オーダーメイド仕様
アジャストボルト付ストローク調整ユニット