bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン ボトムス
レディースパンツ 870
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68553668
品番
870
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥3,509
販売価格(税別)
¥
3,190
バスケットに入れる
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
室内・室外問わず使えるオールラウンドウェア。
色
アースグリーン
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100、裏地:ポリエステル100
ウエスト(cm)
57〜62
仕様
樹脂ボタン、ファスナー:コイル
種別
パンツ
材質
ストレッチツイル
股下(cm)
85ハーフ