高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 63V 680uF(105℃・低Z品)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68553680 品番ELXV630ELL681ML30S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
使用温度範囲(℃)-55〜+105 定格電圧(V)63 ケース寸法(mm)16×30 静電容量680μF RoHS指令(10物質対応)対応 容量許容差(%)±20 損失係数0.1 定格リプル電流(mArms)1720 パッケージラジアル リード線径(Φmm)0.8 リード間隔(mm)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする