日本ケミコン
日本ケミコンの 電子部品(オンボード)
日本ケミコンの 受動部品
日本ケミコンの コンデンサ
高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 35V 330uF(105℃・低Z品・10個1セット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
68553698
品番
EKY-350ELL331MJ16S*10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
使用温度範囲(℃)
-40〜+105
定格電圧(V)
35
ケース寸法(mm)
10×16
静電容量
330μF
入数
10個
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量許容差(%)
±20
損失係数
0.12
定格リプル電流(mArms)
1210
パッケージ
ラジアル
リード線径(Φmm)
0.6
リード間隔(mm)
5