ビッグ
新・曲線専用スライド式爪フック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
68553712
品番
478
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
従来品に比べ、600g軽量化を致しました。
スライド式の爪は押しバネ付きで、ぐらぐらしないので掛けやすい。
用途
曲線専用
材質
ステンレス
質量(g)
1400
全幅(mm)
230
爪数
13
危険物の類別
非危険物