高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 16V 470uF(105℃・低Z品・10個1セット)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68553795 品番ELXZ160ELL471MJC5S*A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
使用温度範囲(℃)-55〜+105 定格電圧(V)16 ケース寸法(mm)10×12.5 静電容量470μF 入数10個 RoHS指令(10物質対応)対応 容量許容差(%)±20 損失係数0.16 定格リプル電流(mArms)760 パッケージラジアル リード線径(Φmm)0.6 リード間隔(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする