高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 25V 3300uF(105℃・超低Z・超低ESR)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68553820 品番EKZH250ELL332ML25S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
使用温度範囲(℃)-40〜+105 定格電圧(V)25 ケース寸法(mm)16×25 寿命6000hrs 静電容量3300μF RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)0.013(20℃-100KHzMAX) 容量許容差(%)±20 損失係数0.14 定格リプル電流(mArms)3630 パッケージ電解コンデンサーラジアル リード線径(Φmm)0.8 リード間隔(mm)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする