2連式ボリューム B特性 10kΩ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68554005 品番RV24YG20SB103
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

東京コスモス電機のRV24型は炭素皮膜型の可変抵抗器です。通信産業機器用の信頼性の高い製品で密閉構造です。本品は2連式ですが、Bカーブなのでステレオのボリュームコントロール用には適しません。Aカーブの製品を選択してください。

取付方式パネル 使用温度範囲(℃)-10〜+85 抵抗(kΩ)10 定格電力(W)0.25 外形(mm)Φ24 溝形 シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20 回転数15000回転 RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値許容差(%)±10 抵抗変化特性B 機械的回転角度(°)300±5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする