22 1/2度曲りマス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68554035 品番 SD-22 1/2L
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
マス径(Φmm)150 本管口径(Φmm)100 タイプ左用 サイズ100-150 管径(Φmm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする