東京コスモス電機
東京コスモス電機の 電子部品(オンボード)
東京コスモス電機の 受動部品
東京コスモス電機の 抵抗
2連式ボリューム B特性 500kΩ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68554048
品番
RV24YG20SB504
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
取付
パネル
使用温度範囲(℃)
-10〜85
抵抗(kΩ)
500
定格電力(W)
0.25
外形(mm)
Φ24
軸
溝形
シャフト×長さL(Φmm×mm)
6×20
回転数
15000回
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗値許容差(%)
±10
抵抗変化特性
B
機械的回転角度(°)
300±5