千住金属工業
千住金属工業の はんだ用品
千住金属工業の はんだ・フラックス
千住金属工業の はんだ
鉛フリーはんだ 1.6mm 1kg巻き
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68554075
品番
ESC21-F4-1.6
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
容量
1kg
備考
ヤニ入り
機能
鉛フリー:○
含有量(%)
スズ:0.965
線径(mm)
Φ1.6