鉛フリーはんだ 2.0mm 500g巻き

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68554091 品番ESC21-F4-2.0-D5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
容量500g 備考ヤニ入り 機能鉛フリー:○ 含有量(%)スズ:0.965 線径(mm)Φ2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする