M705棒はんだ(1kg)500g2本

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68554109 品番M705ボウハンダ1KG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

Agの使用量を減らし低価格を実現したはんだ付け材料

容量棒状1パック1kg 溶融温度(℃)固相線217、ピーク温度219、液相線220、 組成合金:Sn-3.0Ag-0.5Cu

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする