TC-30TAG-2(TO-220)*10 高硬度放熱絶縁シリコンラバーシート TO-220サイズ 10枚入り 信越化学工業 68554127

高硬度放熱絶縁シリコンラバーシート TO-220サイズ 10枚入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード68554127品番TC-30TAG-2(TO-220)*10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。
取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。
優れた放熱性に加え、絶縁性も向上しました。
優れた難燃性を有していることから、UL規格に認定されています。

適合TO-220形状13mm×18mm厚さ(mm)0.3危険物の類別非危険物入数10枚穴径3.0Φ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする