KN村田産業
KN村田産業の 釘
KN村田産業の シート連結釘
シート連結釘
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200本×40巻)
注文コード
68554141
品番
MP2340(平頭)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ツーバイフォー工法に用いる、せっこうボードを止めるGN釘を釘打機用にシート連結したものです。
長さ(mm)
40
頭部径(Φmm)
7.2
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.3
用途
石膏ボード
形状
平頭
表面処理
ユニクロメッキ
連結方式
プラシート
適合釘打機
(MAX)CN351、CN450G、CN565CG、HN50N、HN65CG、(日立)NV50AG2、NV65AJ、NV65HJ、NV65HMJ、(マキタ)AN515、AN517、AN612、AN622、AN710H、AN910H