ワイヤー連結釘 カラーN釘

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(250本×10巻) 注文コード 68554403 品番 MF-N50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。
JIS A 5508に適合規格品
平巻

長さ(mm)50 頭部径(Φmm)6.6 ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.75 用途構造用合板、一般木材 材質軟鋼線材 形状スムース 適合規格JIS適合品 表面処理着色(クロ) 連結方式ワイヤー 胴部形状スムース 適合釘打機(MAX)CN565CG、CN665S、CN890S、HN50N、HN65CG、HN75N1、HN90N1、(日立)NV65AF3、NV65AD3、NV75AF、NV90AB2、NV65HM、NV65HMJ、NV75H、NV90H2、(マキタ)AN622、AN901、AN710H、AN910H RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:258

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3695:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする