PK-25F 軽天ビス フレキ付 KNフジニッテイ 68554604 PK-25F 軽天ビス フレキ付 KNフジニッテイ 68554604

軽天ビス フレキ付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000本) 注文コード 68554604 品番 PK-25F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

軽天ビスは薄鉄板(0.8〜1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。

ねじの呼びM3.5 径(Φmm)3.5 頭径(Φmm)7 全長(mm)25 材質 表面処理ユニクローム 仕上ユニクロ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:242

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68554622
2024-07-05
用途:
カーテンレールの取付
インテリアヤマダ 様 (建設業・工事業)

いつもこの商品を使用しています。
最近は、耐震のためボードの内側に(木造下地)金物が使用してあるので、重宝しています。

対象商品:
68554586
2021-09-22
用途:
鉄板作業
建設業・工事業

主に鉄板サイディングの施工に使っていますが、フレキなので面一までビス頭が沈みこみ収めが非常に良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1971:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする