2色点灯LED表示灯(発光色 赤/橙)レンズ色 乳白色

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68554931 品番2DUL-10ML-RO/W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

高輝度LEDによる多彩な発光色!
DC専用フリー電源仕様。DC5V〜DC60Vまでのフリー電源仕様の表示灯。
耐圧範囲。メタルフレームタイプ全製品1800Vまでの耐圧可能。モールドタイプは2000Vまで耐圧可能。
各部品をオールチップタイプで構成。LED・ツエナダイオード・CRD。

材質【本体 / フランジ / レンズ】ポリカーボネート樹脂 使用温度範囲(℃)-20 〜 +55 レンズ色乳白 定格電圧(V)DC5 〜 DC60 発光色赤(Red) / 橙(Orange) ダイオード定電流:チップタイプ(Chip)、ツェナー:チップタイプ(Chip) 定格電流(mA)3.0 〜 6.0 リード線UL1007 AWG24 パネル有効締代(mm)1〜5 内蔵ランプチップLED(ESD付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする