bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の 春夏 ボトムス
ツータックカーゴパンツ 643
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68555138
品番
643
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥6,259
販売価格(税別)
¥
5,690
バスケットに入れる
汗や泥で汚れても、形態安定で洗濯も安心。
色
ベージュ
混率(%)
綿52・ポリエステル48
ウエスト(cm)
91
仕様
金属ボタン
種別
カーゴパンツ
材質
形態安定CVCサマーツイル
サイズ(cm)
91
股下(cm)
75