ツータックカーゴパンツ 643

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68555208 品番 643
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

汗や泥で汚れても、形態安定で洗濯も安心。

アースグリーン 混率(%)綿52・ポリエステル48 ウエスト(cm)70 仕様金属ボタン 種別カーゴパンツ 材質形態安定CVCサマーツイル サイズ(cm)70 股下(cm)79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする