※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
円すいころ軸受 30300形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内径d(Φmm)
95
80
85
90
95
100
105
110
120
外径D(Φmm)
200
170
180
190
200
215
225
240
260
幅T(mm)
49.5
42.5
44.5
46.5
49.5
51.5
53.5
54.5
59.5
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68555313
品番
30319
参考基準価格(税別)
¥45,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
寸法C(mm)
38
外径D(Φmm)
200
幅T(mm)
49.5
内径d(Φmm)
95
面取寸法r(mm)
(内輪)最小4、(外輪)最小3
シールド形状
開放形
軌道輪形状
円すいころ軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
6320
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
2000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
2600
基本動定格荷重Cr(N)
317000
基本静定格荷重Cor(N)
368000
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方