M5Stack用温湿度気圧センサユニットVer.3(ENV III)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68555990 品番M5STACK-U001-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

温湿度センサSHT30と気圧センサQMP6988を搭載した高精度で低消費電力のデジタル温湿度センサです。QMP6988はモバイルアプリケーション向けに設計された絶対気圧センサで、高い精度と安定性を備え、環境データの収集や検出をするプロジェクトに適しています。I2Cを用いて通信ができます。
高精度
I2C対応
Grove互換インターフェース、UIFlow/Arduinoサポート
LEGO用取り付け穴二つ

セット内容ENV III ユニット ×1、Grove互換ケーブル ×1 寸法(mm)24.2×32.2×8.1 測定範囲【気圧】300〜1100hPa/分解能:0.06Pa/誤差:±3.9Pa 質量(g)5 測定精度0〜60℃/±0.2℃(最大) 材質(ケース)プラスチック(PC) 温度測定範囲(℃)-40〜+120 プロトコル【通信】I2C:SHT30(0x44)、QMP6988(0x56) 動作温度範囲(℃)0〜+40 湿度測定範囲(%RH)10〜90/±2%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする