M5Stack用熱電対温度センサ付きKmeter絶縁ユニット(MAX31855)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68556261 品番M5STACK-U133-V11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

Kタイプ熱電対センサユニット
データの取得と絶縁、通信の機能を統合したKタイプ熱電対センサユニットです。14ビットの熱電対-デジタル変換チップMAX31855KASA+Tを使用して、高精度に温度データの取得と変換を実現します。制御にはSTM32F030を使用しています。データ収集とI2C通信インターフェースにCA-IS3641HWを信号アイソレータとして使用しています。
このユニットは、-200℃〜+350℃の測定範囲で熱電対プローブへのアクセスをサポートし、ニーズに合わせてさまざまな測定プローブを交換可能なKタイプフラットインターフェースを採用しています。産業オートメーション、計装、電力および電気、熱処理、その他の分野における温度の収集、制御、監視などのアプリケーションに使用できます。
STM32F030(Arm Cortex-M0コア)によりI2Cファームウェアのアップデートをサポート
MAX31855KASA+T(14ビットA/Dコンバータ、0.25℃分解能、±2%精度)を搭載
サポートプローブ:K型(測定範囲:-200℃〜+1350℃)
I2C通信インターフェース(アドレス:0x66)
CA-IS3641HWは入力信号と出力信号を絶縁し、安定性や安全性、信頼性を向上させます。
開発環境:Arduino IDE、UIFlow

仕様【MCU】STM32F030, ARM Cortex-M0, 最大48MHz, 64Kフラッシュ, 4K SRAM【信号分離チップ】CA-IS3641HW【STM32F030】ARM Cortex-M0、48MHz、64Kフラッシュ、8K SRAM【I2Cアドレス】0x66 セット内容絶縁型Kmeterユニット ×1、K型熱電対プローブ(-50℃〜+250℃に対応、ワイヤ長1 m、ミニチュアコネクタ) ×1、HY2.0-4Pケーブル(20cm) ×1 寸法(mm)56×24×9.6 質量(g)10.1 種類【熱電対】K 測定精度±2℃ 分解能14ビット 温度センサー【チップ】MAX31855KASA+T インターフェース【SPI】最大5MHz センサ精度【内部温度】±2℃ サンプリング速度10Hz(最大) 異常検知機能オープン/ショート、熱電対の低電圧を検知 動作温度範囲(℃)【熱電対】-200〜+1350 クロック周波数最大5MHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする