M5STACK-U183 M5Stack用絶縁型RS-485トランシーバー付きDMXユニット(CA-IS3092W) M5Stack 68556471

M5STACK-U183 M5Stack用絶縁型RS-485トランシーバー付きDMXユニット(CA-IS3092W) M5Stack 68556471
M5STACK-U183 M5Stack用絶縁型RS-485トランシーバー付きDMXユニット(CA-IS3092W) M5Stack 68556471
M5STACK-U183 M5Stack用絶縁型RS-485トランシーバー付きDMXユニット(CA-IS3092W) M5Stack 68556471

M5Stack用絶縁型RS-485トランシーバー付きDMXユニット(CA-IS3092W)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68556471品番M5STACK-U183
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

DMX-512データ伝送用通信ユニット
絶縁型半二重RS-485トランシーバーのCA-IS3092Wを使用し、最大5kVrmsの絶縁保護を実現するDMX通信ユニットです。信号伝送ラインの特性インピーダンスと一致する120Ω終端抵抗スイッチにより信号の反射と歪みを防ぎ、Groveインターフェースを介してシリアル通信でM5ホストと通信します。XLR-3メスインターフェースが装備されており、DMXデバイスを接続するのに便利です。舞台照明制御、景観照明制御、調光器制御などに適しています。

セット内容DMXユニット、HY2.0-4P Grove ケーブル(20cm)寸法(mm)48×40×25質量(g)14.6インターフェース【Grove】シリアル通信【DMX】XLR-3 メス動作温度0~+40℃終端抵抗120Ω、RS-485バス両端で設定可能プロトコル【通信】DMX-512、RS-485(半二重)データ転送速度最大500kbps(DMX 固定レート:250kbps)トランシーバ【絶縁】CA-IS3092W絶縁電圧(kVrms)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする