1.5インチの透明OLEDディスプレイユニット「UNIT GLASS」
STM32マイコンとSolomon Systech社製のSSD1309を搭載したM5Stack用の透明なOLEDディスプレイユニットです。SSD1309は、カソードコモンタイプのOLEDパネル用に設計されたOLED/PLEDドライバICです。解像度は128×64(透明部分は128×56)で、透過型でブルーのモノクロ表示です。2つの入力ボタンとブザー、M3ネジ用の穴を2個備えています。GroveコネクタでM5Stackに接続してI2C(アドレス:0x3C)によりデータ送信と制御を行います。そのため、M5Stack以外のコントローラでもGroveコネクタを装備していれば容易に使用することができます。
透明OLEDディスプレイ(128×56ピクセル)
ガラス領域:42mm×27.16mm、表示領域:35.5mm×18mm
モノクロ1ビット深度
I2Cによる制御(アドレス:0x3C)
開発環境:Arduino IDE、UiFlow