曜日別特売
M5STACK-U055-B M5StickC PLUS Speaker 2 HAT M5Stack 68556611

M5STACK-U055-B M5StickC PLUS Speaker 2 HAT M5Stack 68556611
M5STACK-U055-B M5StickC PLUS Speaker 2 HAT M5Stack 68556611
M5STACK-U055-B M5StickC PLUS Speaker 2 HAT M5Stack 68556611

M5StickC PLUS Speaker 2 HAT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68556611品番M5STACK-U055-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

M5SticKC PLUS用の1Wスピーカー
MAX98357デジタルオーディオI2SアンプICを内蔵したM5StickC PLUS用の1Wスピーカーで、さまざまなオーディオ用途に適しています。16ビット、サンプルレート32kHz~192kHzのオーディオ入力に対応し、短絡保護や過熱保護などの機能を備えています。
高品質オーディオ出力対応
複数の出力モード:モノラル/ステレオ以外に、I2S、左チャンネル、右チャンネル
Arduino IDE、UiFlowで開発可能

仕様【歪み率】0.1%寸法(mm)24×18.6×13.7質量(g)4.6出力(W)20(最大)電源電圧(V)4.5~5.5インターフェース【制御用】I2C/SPI/gPIO動作温度0~+40℃サンプルレート32kHz~192kHzまでSNR値103dBオーディオ【フォーマット】I2S、左チャンネル、右チャンネル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする