内容量1個仕様●アンプタイプ:CMOS●回路数:4●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:0.028V/μs●ゲイン帯域幅積:50kHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:0.15pA●電圧 - 入力オフセット:250μV●電流 - 供給:90μA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:75mA●電圧 - スパン(最小):3V●電圧 - スパン(最大):15.5V●動作温度:-40℃~85℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅注文コード68556917品番LMC6464BIM/NOPB