LINKMAN
LINKMANの 電子部品(オンボード)
LINKMANの 受動部品
LINKMANの 抵抗
2連式ボリューム B特性 500kΩ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68557049
品番
RD925G-QA1-B504
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
取付
基板実装
外形寸法(mm)
10×12×9
定格電力(W)
0.05
軸の形状
溝形
抵抗値
500kΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗値許容差(%)
±20
シャフト寸法(mm)
Φ6×15
抵抗変化特性
B