2連式ボリューム A特性 100kΩ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68557085 品番R1610G-RB1-A104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

こちらのシリーズは軸径Φ6mm、2連可変抵抗器です。イメージ写真は同じでも軸の長さに違いがあることがあるので仕様(数値)を確認してください。可変抵抗器は軸の回転角と抵抗の変化の関係に種類があり、通常はAカーブと、Bカーブ、まれにCカーブのものが使われます。
・Aカーブは指数変化でオーディオのボリュームコントロール(音量調整)用に最適です。
・Bカーブは直線変化で一般機器の電圧調整等に使います。
・CカーブはAカーブの回転方向を逆にしたものでアンプの利得調整などに使います。

用途汎用、音量調整用(ステレオ) 付属品ネジ、ワッシャ 備考シャフト長15mm品はR1610-QB1-A104を参照。 外形寸法(mm)Φ16 定格電力(W)0.06 軸の形状溝形 抵抗値100kΩ RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値許容差(%)±20 シャフト寸法(mm)Φ6×20 抵抗変化特性A 実装タイプパネル取り付け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする