用途汎用、音量調整用(ステレオ)
付属品ネジ、ワッシャ
備考・A特性は回転角に対しタップの抵抗値が指数関数的に変化しB特性は直線的に変化します。音量調整(ボリュームコントロール)には通常A特性のものを使います。B特性も電気的には使えないわけではありませんがノブを回すとある位置から急に音が大きくなるような変化になります。他に回転角と抵抗変化の関係の分類でC特性などいくつかの種類がありますが需要はAとBがほとんどです。・シャフト長20mm品はR1610-RB1-A503を参照。
外形寸法(mm)Φ16
定格電力(W)0.06
軸の形状溝形
抵抗値50kΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗値許容差(%)±20
シャフト寸法(mm)Φ6×15
抵抗変化特性A
実装タイプパネル取り付け