SN74LVC86APWR IC GATE XOR 4CH 2-INP 14TSSOP Texas Instruments 68557215

IC GATE XOR 4CH 2-INP 14TSSOP

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード68557215品番SN74LVC86APWR
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

IC GATE XOR 4CH 2-INP 14TSSOP

仕様●論理タイプ:EXOR●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:1.65V~3.6V●電流 - 静止(最大):1μA●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●論理レベル - 低:0.7V~0.8V●論理レベル - 高:1.7V~2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:4.4ns @ 3.3V、50pF●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)アズワン品番67-0410-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする