Texas Instruments
IC QUAD BISTABLE LATCH 16-DIP
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68557416
品番
SN74LS75N
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
IC QUAD BISTABLE LATCH 16-DIP
仕様
●論理タイプ:Dタイプ 透明ラッチ●回路:1:1●出力タイプ:差動●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●独立回路:4●遅延時間 - 伝搬:9ns●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP
アズワン品番
67-0409-66