Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 受動部品
Texas Instrumentsの 受動部品その他関連用品
IC REG LIN -15V 1.8A DDPAK
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68557538
品番
LM2990S-15/NOPB
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
IC REG LIN -15V 1.8A DDPAK
仕様
●出力構成:ネガティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):-26V●電圧 - 出力(最小/固定):-15V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1V @ 1A●電流 - 出力:1.8A●電流 - 静止(Iq):1mA●電流 - 供給(最大):5mA●PSRR:52dB(1kHz)●制御機能:-●保護機能:過温度、短絡回路●動作温度:-40℃〜125℃●取り付けタイプ:面実装
アズワン品番
67-0406-77